27733 スプレーガン KENOH 02991541

27733 スプレーガン KENOH 02991541
27733 スプレーガン KENOH 02991541
27733 スプレーガン KENOH 02991541

スプレーガン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
塗料ノズル径(Φmm)Φ2.0
空気使用量(L/min)135
パターン開き(mm)250
塗料噴出量(mL/min)330
内容量1個注文コード02991541品番27733
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

圧縮空気で塗料を霧化し、均一に吹き付けられます。

用途
圧縮空気を利用した塗装・吹き付け作業に。
容量(mL)
塗料供給:1000
本体質量(g)
765
空気使用量(L/min)
135
パターン開き(mm)
250
塗料噴出量(mL/min)
330
吹付空気圧力(MPa)
0.34・3.5kgf/cm2
吹付距離(mm)
180
塗料ノズル径(Φmm)
Φ2.0
塗料供給方式
吸上式
本体サイズ(mm)
L290×W185×H・D110

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする