大五郎
ソフトゴムベラ 長柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02993056
品番
15450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
また広い面積の作業にも便利です。
曲り柄タイプ。
ソフトゴムタイプ (ゴム部/白色)
用途
塗料缶やタンク内に付着した塗料のシゴキ(そぎ落とし)作業に。長柄の為、目地剤(タイル貼り時の目地詰め作業)、接着剤の塗布など、手の届きにくいところの作業に便利。
全長(mm)
535
色
白
タイプ
曲がり
本体寸法(mm)
545×120×75
本体質量(g)
238
板厚(mm)
柄15
柄長さ(mm)
490
ゴム幅(mm)
120
ゴム高さ(mm)
55