【クリーンパック品】丸型ナイロンメッシュ 100メッシュ 100枚入 PA-#100シリーズ

商品レビューを投稿する
38日以内出荷返品不可38日以内出荷とは
内容量
1パック(100枚)
アズワン品番
67-5169-63-23
注文コード
03036237
品番
PA-#100
参考基準価格(税別)¥46,850販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ろ過、分級など多用途に使用可能なメッシュです。
最大115°まで使用できます。

材質
ナイロン
フィルター直径(Φmm)
47
メッシュ
100
アズワン品番
67-5169-63-23
目開き(μm)
160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする