【検査報告書付】ビニール亀甲 ホワイト Φ0.85mm #20

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃15日以内出荷とは
この商品はアズワン品番など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
アズワン品番
69-6315-01-22
注文コード
03061252
品番
-
参考基準価格(税別)¥36,290販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

亀甲金網は線材を交互にねじり合わせ六角形の網目をした金網です。目の動きがなく、はずれなどがないため古くから使用されています。現在では、法面保護および緑化の為にも使用されています。
こちらの商品は製品上どうしても継ぎ目のあるものになります。不良ではございませんので返品・返金には応じかねますのでご了承ください

寸法(mm×m)
455×30
アズワン品番
69-6315-01-22
目開き(mm)
10(#20)
仕様
ビニール亀甲金網、ホワイト
線径(Φmm)
0.85
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする