MZ0087 パンツ(女) UNITE 03088807

製品画像

MZ0087 パンツ(女) UNITE 03088807
MZ0087 パンツ(女) UNITE 03088807

パンツ(女)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラック
サイズL
ウエスト(cm)68~72
ヒップ(cm)101
内容量1枚注文コード03088807品番MZ0087
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

美脚シルエット

色
ブラック
サイズ
L
ウエスト(cm)
68~72
股上(cm)
25.5
ヒップ(cm)
101
仕様
素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、アジャスター、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、裏地無し、ノータック、左右ヒップポケット、前ファスナー付
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(82)
機能
ダブルポケット、ウエスト調整、股下マチ、ストレッチ、工業洗濯対応
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする