UNITE
パンツ(女)
美脚シルエット
仕様
素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、アジャスター、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、裏地無し、ノータック、左右ヒップポケット、前ファスナー付
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(82)
機能
ダブルポケット、ウエスト調整、股下マチ、ストレッチ、工業洗濯対応
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全10種類を絞り込む
色
ネイビー
ブラウン
ブラック
ベージュ
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
M
S
SS
ウエスト(cm)
選択してください
56~60
60~64
64~68
68~72
76~82
82~88
88~94
ヒップ(cm)
選択してください
89
93
97
101
109
115
121
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03088807
MZ0087
ブラック
L
68~72
25.5
101
¥
5,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
03089297
MZ0087
ネイビー
3L
76~82
26.5
109
¥
5,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
03089891
MZ0087
ブラウン
4L
82~88
27.5
115
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
03089909
MZ0087
ブラック
M
64~68
25
97
¥
5,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
03089988
MZ0087
ネイビー
SS
56~60
24
89
¥
5,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
03091029
MZ0087
ベージュ
L
68~72
25.5
101
¥
5,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
03091589
MZ0087
ベージュ
M
64~68
25
97
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
03091616
MZ0087
ブラック
5L
88~94
28.5
121
¥
5,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
03092201
MZ0087
ブラウン
S
60~64
24.5
93
¥
5,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
03093768
MZ0087
ベージュ
SS
56~60
24
89
¥
5,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください