製品画像
UNITE
パンツ(女)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ネイビー
ブラウン
ブラック
ベージュ
サイズ
3L
3L
4L
5L
L
M
S
SS
ウエスト(cm)
76~82
56~60
60~64
64~68
68~72
76~82
82~88
88~94
ヒップ(cm)
109
89
93
97
101
109
115
121
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03089297
品番
MZ0087
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
美脚シルエット
色
ネイビー
サイズ
3L
ウエスト(cm)
76~82
股上(cm)
26.5
ヒップ(cm)
109
仕様
素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、アジャスター、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、裏地無し、ノータック、左右ヒップポケット、前ファスナー付
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(82)
機能
ダブルポケット、ウエスト調整、股下マチ、ストレッチ、工業洗濯対応
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。