製品画像
UNITE
パンツ[男]
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ワイン
ホワイト
ワイン
サイズ
M
5L
M
ウエスト(cm)
80~84
80~84
108~116
ヒップ(cm)
101
101
129
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03089532
品番
MZ0242
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
インナーが透けにくく、十分に伸びるストレッチ性能もうれしい。
色
ワイン
サイズ
M
ウエスト(cm)
80~84
股上(cm)
25.5
ヒップ(cm)
101
仕様
素材 コネクト(トリコット)、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、後ろのみメッシュ裏地付(ホワイトのみ)、右ヒップポケット
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(88)
機能
股下マチ、透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工