曜日別特売

パンツ[男]

パンツ[男] - UNITEパンツ[男] - UNITEパンツ[男] - UNITEパンツ[男] - UNITE

インナーが透けにくく、十分に伸びるストレッチ性能もうれしい。

仕様
素材 コネクト(トリコット)、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、後ろのみメッシュ裏地付(ホワイトのみ)、右ヒップポケット
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(88)
機能
股下マチ、透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03089532MZ0242ワインM80~8425.5101
¥7,200
¥5,198
¥5,718(税込)
6日以内出荷
03090810MZ0242ホワイト5L108~11628129
¥7,200
¥5,398
¥5,938(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする