曜日別特売
MZ0242 パンツ[男] UNITE 03090810

製品画像

MZ0242 パンツ[男] UNITE 03090810
MZ0242 パンツ[男] UNITE 03090810

パンツ[男]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ホワイト
サイズ5L
ウエスト(cm)108~116
ヒップ(cm)129
内容量1枚注文コード03090810品番MZ0242
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

インナーが透けにくく、十分に伸びるストレッチ性能もうれしい。

色
ホワイト
サイズ
5L
ウエスト(cm)
108~116
股上(cm)
28
ヒップ(cm)
129
仕様
素材 コネクト(トリコット)、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、後ろのみメッシュ裏地付(ホワイトのみ)、右ヒップポケット
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(88)
機能
股下マチ、透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする