曜日別特売
DN8908 白衣(八分袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03108066

製品画像

DN8908 白衣(八分袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03108066
DN8908 白衣(八分袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03108066

白衣(八分袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品はサイズ・タイプ・仕様など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
LL
仕様
フロントボタン
注文コード
03108066
品番
DN8908
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

より動きやすく、美しく。 これまでの白衣の課題をひとつひとつ解決。

サイズ
LL
肩幅(cm)
54.5
袖丈(cm)
45.5
着丈(cm)
78
バスト(cm)
126
仕様
フロントボタン
色
ホワイト
素材
ツイル(ポリエステル65%、綿35%)
性別
男女兼用
袖丈
八分袖

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする