アルベ(チトセ)
ブラウス(七分袖)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
17号
注文コード
03108328
品番
EP7914
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
さらりとした感触のコードレーン素材を使用
仕様
左胸ポケット
色
ピンク
サイズ
17号
タイプ
七分袖
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
37
着丈(cm)
67
バスト(cm)
114
素材
コードレーン(ポリエステル65%、綿35%)
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。
※C-2ピンクは在庫なくなり次第販売終了となります。