製品画像
アルベ(チトセ)
コックシャツ(兼用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
カシス
オレンジ
カシス
ブルー
ベージュ
サイズ
SS
3L
4L
L
LL
S
SS
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03109037
品番
AS8514
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
色
カシス
サイズ
SS
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
39
着丈(cm)
66
仕様
交織ウェザー、左胸内ポケット、袖口ネット付(内袖口ゴム仕様)
タイプ
男女兼用、内袖口ゴム仕様
機能
アジャスター、制電、制菌加工
バスト(cm)
96
素材
(ポリエステル84%、綿15%、複合繊維(ポリエステル)1%)、袖口ネット部分:ポリエステル100%