AS8612 コックシャツ アルベ(チトセ) 03109430

製品画像

AS8612 コックシャツ アルベ(チトセ) 03109430
AS8612 コックシャツ アルベ(チトセ) 03109430

コックシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ホワイト
サイズLL
内容量1枚注文コード03109430品番AS8612
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

脇下と背中の一部がメッシュ素材でムレを軽減

色
ホワイト
サイズ
LL
肩幅(cm)
48.5
袖丈(cm)
45.5
着丈(cm)
78
仕様
左胸ポケット(ネームスリット入り)、左袖ペン差しポケット、右袖スマホポケット、袖留め用タブロールアップスリーブ、首後ろエプロンホルダー、背ヨーク、後ろ脇メッシュ
混率(%)
双糸ツイル(ポリエステル65、綿35)、メッシュ部分:トリコット(ポリエステル100)
バスト(cm)
123
性別
男女兼用
袖丈
七分袖

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする