曜日別特売
DN8907 白衣(八分袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03110830

製品画像

DN8907 白衣(八分袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03110830
DN8907 白衣(八分袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03110830

白衣(八分袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品はサイズ・タイプ・仕様など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
L
仕様
フロントボタンあき、比翼仕立て、両脇スリット、背中タック
注文コード
03110830
品番
DN8907
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

より動きやすく、美しく。 これまでの白衣の課題をひとつひとつ解決。

サイズ
L
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
45
着丈(cm)
76
バスト(cm)
120
仕様
フロントボタンあき、比翼仕立て、両脇スリット、背中タック
色
ホワイト
素材
ツイル(ポリエステル65%、綿35%)
性別
男女兼用
袖丈
八分袖

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする