曜日別特売
AS8514 コックシャツ(兼用) アルベ(チトセ) 03112562

製品画像

AS8514 コックシャツ(兼用) アルベ(チトセ) 03112562
AS8514 コックシャツ(兼用) アルベ(チトセ) 03112562

コックシャツ(兼用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色カシス
サイズL
内容量1枚注文コード03112562品番AS8514
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598
色
カシス
サイズ
L
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
45
着丈(cm)
72
仕様
交織ウェザー、左胸内ポケット、袖口ネット付(内袖口ゴム仕様)
タイプ
男女兼用、内袖口ゴム仕様
機能
アジャスター、制電、制菌加工
バスト(cm)
112
素材
(ポリエステル84%、綿15%、複合繊維(ポリエステル)1%)、袖口ネット部分:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする