製品画像
アルベ(チトセ)
白衣(八分袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・タイプ・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
L
タイプ
男女兼用、八分袖
仕様
フロントボタン
注文コード
03113027
品番
DN8908
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
より動きやすく、美しく。 これまでの白衣の課題をひとつひとつ解決。
サイズ
L
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
45
着丈(cm)
76
バスト(cm)
120
仕様
フロントボタン
色
ホワイト
タイプ
男女兼用、八分袖
機能
吸汗速乾、軽量、制電
素材
ツイル(ポリエステル65%、綿35%)
性別
男女兼用