曜日別特売
MZ0071 パンツ〔男〕 UNITE 03131060

製品画像

MZ0071 パンツ〔男〕 UNITE 03131060
MZ0071 パンツ〔男〕 UNITE 03131060

パンツ〔男〕

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ネイビー
サイズLL
ウエスト(cm)84~90
ヒップ(cm)108
内容量1枚注文コード03131060品番MZ0071
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

ウエストはボタンで調節可能な、美シルエットパンツ。

色
ネイビー
サイズ
LL
ウエスト(cm)
84~90
股上(cm)
26.5
ヒップ(cm)
108
仕様
素材 トリコット、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、アジャスター、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、裏地無し、ノータック、ピンループ付、右ヒップポケット、前ファスナー付
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(88)
機能
ダブルポケット、ウエスト調整、股下マチ、透防止、吸汗速乾、制電、制菌加工
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする