パンツ〔男〕
ウエストはボタンで調節可能な、美シルエットパンツ。
- 仕様
- 素材 トリコット、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、アジャスター、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、裏地無し、ノータック、ピンループ付、右ヒップポケット、前ファスナー付
- タイプ
- 男性用
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 股下(cm)
- ハーフメイド(88)
- 機能
- ダブルポケット、ウエスト調整、股下マチ、透防止、吸汗速乾、制電、制菌加工
- 内容量
- 1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。全15種類を絞り込む
色
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
ドクターパンツ の新着商品
カテゴリ














![パンツ[女] UNITE パンツ[女] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03092350-260902-02.jpg)
![パンツ[女] UNITE パンツ[女] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03092630-260902-02.jpg)
![パンツ[女] UNITE パンツ[女] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03087520-260902-02.jpg)
![パンツ[男] UNITE パンツ[男] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03089532-260902-02.jpg)
![パンツ[男] UNITE パンツ[男] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03090749-260902-02.jpg)
![パンツ[男] UNITE パンツ[男] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03128366-260902-02.jpg)
![パンツ[男] UNITE パンツ[男] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03093278-260902-02.jpg)




![パンツ[男] UNITE パンツ[男] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03133966-260902-02.jpg)

![イージーパンツ[兼用] UNITE イージーパンツ[兼用] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03090460-260902-02.jpg)

![パンツ[兼用] UNITE パンツ[兼用] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03089480-260902-02.jpg)
![パンツ[女] UNITE パンツ[女] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03087626-260902-02.jpg)