製品画像
UNITE
パンツ〔男〕
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
サックス
ネイビー
ホワイト
サイズ
M
3L
4L
5L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
76~80
72~76
76~80
80~84
84~90
90~96
96~102
102~108
ヒップ(cm)
100
96
100
104
108
114
120
126
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03131130
品番
MZ0071
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ウエストはボタンで調節可能な、美シルエットパンツ。
色
ホワイト
サイズ
M
ウエスト(cm)
76~80
股上(cm)
25.5
ヒップ(cm)
100
仕様
素材 トリコット、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、アジャスター、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、裏地無し、ノータック、ピンループ付、右ヒップポケット、前ファスナー付
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(88)
機能
ダブルポケット、ウエスト調整、股下マチ、透防止、吸汗速乾、制電、制菌加工
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。