曜日別特売
21506 枠式ターンバックル 両フック メッキ スリーエッチ 03169587

枠式ターンバックル 両フック メッキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ねじ径W5/8
内容量1個注文コード03169587品番21506
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

ロープやワイヤーやタイロッドなどの張力の調節に。

用途
ロープ、ワイヤー、チェーンの連結や張力調整に。
全長(mm)
385~570
ねじ径
W5/8
本体寸法(mm)
385×55×27
本体質量(g)
1020
規格寸法(mm)
16
破断荷重(kg)
1100
枠長(mm)
245

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする