スリーエッチ
枠式ターンバックル 両フック メッキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじ径
W1/2
W3/8
¥799
W1/2
¥999
W5/8
¥1,598
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03169876
品番
21505
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ロープやワイヤーやタイロッドなどの張力の調節に。
用途
ロープ、ワイヤー、チェーンの連結や張力調整に。
全長(mm)
320~475
ねじ径
W1/2
本体寸法(mm)
320×40×20
本体質量(g)
580
規格寸法(mm)
12
破断荷重(kg)
700
枠長(mm)
205