ODELIC(オーデリック)
高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・定格消費電力・色温度
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光色
電球色
定格消費電力(W)
8.7
色温度(K)
2700
注文コード
03173988
品番
OW269049LR【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥10,980
¥
8,798
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
樹脂(白色)/アクリル(乳白)
幅(mm)
Φ317
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
100
付属品
送り用端子台付
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
【調光器】不可
取付
壁面・天井面・傾斜面取付兼用、【グローブ】ねじ込式
定格電圧(V)
100
構造
防雨・防湿型
定格消費電力(W)
8.7
平均演色評価数(Ra)
94
光源
高演色LED
色温度(K)
2700
ランプ寿命
40000時間
ランプの種類
LED電球フラット形8.7W(GX53-1a)No.253SL
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.1
光色
電球色
明るさ
FCL20W相当
電源容量(VA)
10
定格光束(Lm)
628
傾斜天井取付角度(°)
90
LED交換
可
エコロジー商品
省エネ
注意
※温泉地使用不可