曜日別特売
1493 【加工可】1493 バーバリー長袖シャツ(男女兼用)(年間用) ジーベック 03183709

【加工可】1493 バーバリー長袖シャツ(男女兼用)(年間用)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
色ブルーグレー
サイズLL
内容量1枚注文コード03183709品番1493
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

立体裁断(肩、腕の動きがスムーズなメーカー独自のバンザイカット)で作業性UP。高品質&低価格を実現した作業着です。

色
ブルーグレー
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
59.5
仕様
胸ポケット(幅15.5×深さ17.5cm)、金属ボタン
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖シャツ
シリーズ
1480・1490シリーズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
着丈(cm)
78
機能
帯電防止素材
生地
バーバリー(帯電防止・抗菌防臭)
色番
43
名入れ
可
袖丈
長袖
サービス分類
名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-02
用途: 作業時
SSデザイン設計・服部 様(製造業)

生地もしっかりしていて着心地も良いです。値段がもう少し安いとさらに良いと思います。

対象商品 : 40258827
2015-09-09
用途: 工場で

以前のジーベックより少しスリムな感じがします。
胸のボタンがワンタッチなので、手帳の出し入れがストレス無く出来大変満足しております。
夏用の素材より厚いのですが、とても動きやすくて作業効率が上がります。

対象商品 : 40258802
2015-07-31
用途: トラック運転手用
運輸・通信業

サイズも豊富で欠品もなく とても助かりました。素材も思っていたよりしっかりしていて、次回も購入させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする