【加工可】軽防寒ブルゾン
エコ素材でSDGsに貢献。
様々なメディアで注目されているSDGs。
企業の取り組みもどうあるべきかが問われています。そこでジーベックは、再生PETを原料とするブルゾンをご提案。二酸化炭素の削減、化石燃料の使用削減に貢献します。
JIS制電を付与した本シリーズは、電子化の進む昨今、半導体の組み立てや運送時など、様々な職種で安心してご着用いただけます。
JIS T8118帯電防止作業服適合商品
ペットボトルロサイクル素材
表地は引っ掻きや破れに強いリップストップ素材
撥水加工で水をはじき汚れも付きにくい
スレッチ素材で動きやすい
カラー豊富 6色展開
SS~5Lの豊富なサイズ展開
- 仕様
- 襟帯電フリース、左袖ペン差し、衿裏帯電タフタ、両脇ポケット内部静電起毛トリコット、背当て蓄熱メッシュ、裏地トリコット起毛素材で保温性抜群、袖口バインダー仕様
- その他
- 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
- 種別
- 長袖ブルゾン
- エコマーク認定
- 認定
- 混率(%)
- 表:ポリエステル100(再生ポリエステル62)、裏:ポリエステル100
- 機能
- ストレッチ、静電気・帯電防止
- 生地
- エコストレッチリップストップ
- 材質(ファスナー)
- 樹脂
- 名入れ
- 可
- 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)
- 13×17
- エコマーク認定番号
- 21103004
- サービス分類
- 名入れ
- 内容量
- 1着
全18種類を絞り込む
色
サイズ
【名入れ】トップス の新着商品
カテゴリ


































