曜日別特売

【加工可】1494 長袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用)

【加工可】1494 長袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用) - ジーベック【加工可】1494 長袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用) - ジーベック
(1件のレビュー)

立体裁断バンザイカットで肩、腕の動きがスムーズ、作業性も大幅にUP。高品質&低価格を実現。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ブルゾン
色
モスグリーン
シリーズ
1480・1490シリーズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
寸法(cm)
(胸ポケット)巾15.5×深さ17.5
機能
帯電防止素材
生地
バーバリー(帯電防止・抗菌防臭)
色番
61
名入れ
可
袖丈
長袖
サービス分類
名入れ
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
031801911494L5255.565
¥9,100
¥4,698
¥5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031802001494LL53.55767
¥9,100
¥4,698
¥5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
0318020914943L5557.569
¥9,100
¥4,798
¥5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40260762
2015-07-01
用途: 工作作業、工場視察

薄地で涼しいですが、汚れをしっかりとガードしてくれます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする