【加工可】9501ジャケット
上下左右の4方向に自在に伸縮する4WAYストレッチダブルクロスを用い、ストレスフリーな着用感を追求
撥水性と保温性を兼備しつつ、軽量なので軽やかな着用感を約束
優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合プロダクト
オールシーズンでの着用に対応可能なマットな質感と適度な肉厚感
男女ユニセックスの着用に対応する汎用性のあるサイズ&シルエット
- 混率(%)
- 複合繊維(ポリエステル)80、ポリエステル20
- その他
- 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
- 種別
- ジャケット
- 機能
- 制電ケア、ストレッチ、形態安定、撥水/防汚
- 素材
- ウルトラライト4WAYストレッチクロス(伸長率20%)、制電ケア設計、耐久撥水防汚加工
- 名入れ
- 可
- サービス分類
- 名入れ
- 内容量
- 1枚
全20種類を絞り込む
色
サイズ
【名入れ】トップス の新着商品
カテゴリ


































