曜日別特売

【加工可】1260 プリーツロンミニハイブリッド 長袖ブルゾン(秋冬用)

【加工可】1260 プリーツロンミニハイブリッド 長袖ブルゾン(秋冬用) - ジーベック【加工可】1260 プリーツロンミニハイブリッド 長袖ブルゾン(秋冬用) - ジーベック【加工可】1260 プリーツロンミニハイブリッド 長袖ブルゾン(秋冬用) - ジーベック【加工可】1260 プリーツロンミニハイブリッド 長袖ブルゾン(秋冬用) - ジーベック【加工可】1260 プリーツロンミニハイブリッド 長袖ブルゾン(秋冬用) - ジーベック【加工可】1260 プリーツロンミニハイブリッド 長袖ブルゾン(秋冬用) - ジーベック【加工可】1260 プリーツロンミニハイブリッド 長袖ブルゾン(秋冬用) - ジーベック【加工可】1260 プリーツロンミニハイブリッド 長袖ブルゾン(秋冬用) - ジーベック
(3件のレビュー)

厳選された上質の帯電防止素材使用で、ソフトな肌ざわり。
多収納ポケットが作業場面に適応。
激しい動きにもスムーズに対応する背側3倍プリーツの、プリーツロン。

仕様
胸ポケット(幅15×深さ19cm)、樹脂ファスナー、樹脂ボタン
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ブルゾン
シリーズ
1260・1270シリーズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
帯電防止素材
生地
T/Cソフトツイル
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
袖丈
長袖
サービス分類
名入れ
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全16種類を絞り込む
色
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
031814601260グレーM11150.553
¥11,200
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031814691260グレーL1155255.5
¥11,200
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031814781260グレーLL11953.557
¥11,200
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031814871260グレー3L1235557.5
¥11,200
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031814961260チャコールグレーM11150.553
¥11,200
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031815121260チャコールグレーL1155255.5
¥11,200
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031815211260チャコールグレーLL11953.557
¥11,200
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031815301260チャコールグレー3L1235557.5
¥11,200
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031815391260モスグリーンL1155255.5
¥11,200
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031815481260モスグリーンLL11953.557
¥11,200
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031815571260モスグリーン3L1235557.5
¥11,200
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031815661260モスグリーン4L12756.557.5
¥11,200
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031815821260クロM11150.553
¥11,200
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031815911260クロL1155255.5
¥11,200
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031816001260クロLL11953.557
¥11,200
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031816091260クロ3L1235557.5
¥11,200
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40254873
2020-02-29
用途: 外出時と室内作業で使用

春夏用も購入しています。色、デザイン、着心地等非常に満足しています。左内ポケットの改善を期待します。

1人が参考にしています
対象商品 : 40254812
2019-03-30
用途: 屋内電気工事
有限会社九州クリーンエネルギーシステム 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

ポケツトも多くあり今回上下で購入しました
次回もう一着注文したいと思います。

対象商品 : 40254837
2018-12-20
用途: いいんじゃない!

お腹が出ているので窮屈。
お腹の部分は締め付けない方がよかった。
そんな上着あったかな?
その他は特に問題無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする