曜日別特売

【加工可】1460 Newバンザイカット 長袖ブルゾン(秋冬用)

【加工可】1460 Newバンザイカット 長袖ブルゾン(秋冬用) - ジーベック【加工可】1460 Newバンザイカット 長袖ブルゾン(秋冬用) - ジーベック【加工可】1460 Newバンザイカット 長袖ブルゾン(秋冬用) - ジーベック【加工可】1460 Newバンザイカット 長袖ブルゾン(秋冬用) - ジーベック【加工可】1460 Newバンザイカット 長袖ブルゾン(秋冬用) - ジーベック【加工可】1460 Newバンザイカット 長袖ブルゾン(秋冬用) - ジーベック【加工可】1460 Newバンザイカット 長袖ブルゾン(秋冬用) - ジーベック【加工可】1460 Newバンザイカット 長袖ブルゾン(秋冬用) - ジーベック

機能性、収納性に優れた、動きやすい万能ワークウエア。NEWバンザイカット、大容量の左胸マルチポケット、ウエスト脇ゴム仕様

仕様
樹脂ファスナー、樹脂ボタン、背あてメッシュ、左袖ペン差し、左胸携帯電話収納ポケット、背中ノーフォーク仕様、便利な内ポケット付
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ブルゾン
シリーズ
1460シリーズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
帯電防止素材
生地
ツイル(帯電防止)
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達
袖丈
長袖
サービス分類
名入れ
内容量
1着
全12種類を絞り込む
色
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
031816971460コンM11150.554
¥10,000
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031817061460コンL1155256.5
¥10,000
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031817221460コンLL11953.558
¥10,000
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031817311460コン3L1235558.5
¥10,000
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031817401460グレーM11150.554
¥10,000
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031817491460グレーL1155256.5
¥10,000
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031817581460グレーLL11953.558
¥10,000
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031817671460グレー3L1235558.5
¥10,000
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031817761460モスグリーンM11150.554
¥10,000
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031817921460モスグリーンL1155256.5
¥10,000
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031818011460モスグリーンLL11953.558
¥10,000
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031818101460モスグリーン3L1235558.5
¥10,000
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする