【加工可】8105 ワーカーズツイル長袖シャツ

【加工可】8105 ワーカーズツイル長袖シャツ - バートル【加工可】8105 ワーカーズツイル長袖シャツ - バートル【加工可】8105 ワーカーズツイル長袖シャツ - バートル【加工可】8105 ワーカーズツイル長袖シャツ - バートル【加工可】8105 ワーカーズツイル長袖シャツ - バートル【加工可】8105 ワーカーズツイル長袖シャツ - バートル【加工可】8105 ワーカーズツイル長袖シャツ - バートル

・やや細身ですっきり見えるスタイリッシュなシルエットです。
・耐久性重視の高密度ツイル素材を使用しています。
・製品洗い加工を施しており、洗濯しても縮みにくい防縮性に優れています。
・綿100%で肌ざわりがよく、オールシーズン着用できます。
・同シリーズの長袖ジャケット(8101)、カーゴパンツ(8102)と組み合わせて使えます。
・綿100%(高密度ツイル)、製品洗い加工

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖シャツ
質量(g)
600
混率(%)
綿100
名入れ
可
袖丈
長袖
サービス分類
名入れ
内容量
1着
全11種類を絞り込む
色
サイズ
11種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
031821788105-3-MネイビーM1084560
¥9,300
¥5,198
¥5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031821878105-3-LネイビーL1124761
¥9,300
¥5,198
¥5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031821968105-3-LLネイビーLL1164962
¥9,300
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031822128105-3-3Lネイビー3L1205163
¥9,600
¥5,398
¥5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031822218105-5-MシルバーM1084560
¥9,300
¥5,198
¥5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031822398105-5-LLシルバーLL1164962
¥9,300
¥5,198
¥5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031822488105-5-3Lシルバー3L1205163
¥9,600
¥5,398
¥5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031822578105-23-MカーキM1084560
¥9,300
¥5,198
¥5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031822668105-23-LカーキL1124761
¥9,300
¥5,198
¥5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031822828105-23-LLカーキLL1164962
¥9,300
¥5,198
¥5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031822918105-23-3Lカーキ3L1205163
¥9,600
¥5,398
¥5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする