【加工可】軽量防寒ブルゾン
(17件のレビュー)蓄熱素材+起毛トリコット使用で計量ながら抜群の保温性能!
スポーティタイプのNEWデザイン。
防寒性に優れ、軽量で動きやすいからアクティブワークに最適。
軽量防寒。
保温性。
フラッシュファスナー&クロ反射フレーム。
ラグラン袖。
衿メッシュ。
逆玉口ポケット。
袖裏タフタ。
バインダーテープ(袖、裾)。
左側内ポケット。
- 仕様
- 右胸ファスナーポケット(幅13.5cm×深さ23.5cm)
- その他
- 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
- 種別
- 長袖ブルゾン
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 生地
- ポリエステルカルゼ
- 材質(ファスナー)
- 樹脂
- 名入れ
- 可
- 袖丈
- 長袖
- サービス分類
- 名入れ
- 内容量
- 1着
全18種類を絞り込む
色
サイズ
【名入れ】トップス の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2025-11-24
用途: 製材の作業
従業員のユニフォームとして使用していますが朝、夕方は温かく日中は暑くなりますがとても良い品物です。軽量防寒で喜んでおります
今までの中では一番良いと思います。
2026-01-13
用途: 商品配達
軽くて防寒性がよく動きやすくてとても満足しています
2024-10-20
用途: 自転車での防寒
秋山電気保安管理事務所 様(電気・ガス・熱供給・水道業)
外回り業務に、近場は自転車で行ったりもするので、その防寒用に購入。薄手ですがデザインも着心地も良く満足しています。
対象商品 : 49079853
2022-12-08
用途: 普段使い
揖斐川町立清水小学校 様(教育・研究機関)
軽い割にはとても暖かく冬シーズンには、もってこいだと思います。汚れても直ぐ洗濯ができ使い勝手が良さそうです。
1人が参考にしています
対象商品 : 49079887
2022-11-02
用途: 屋外での作業用
軽く動きやすいです。
ただ、思いのほか薄手なので、本格的な寒さの中では凍えてしまいそう。
ちょっと寒いようなときに着るくらいがベストな気がします。
対象商品 : 49079853
2022-01-19
用途: 室内作業時
セブンイレブン須坂インター店 様(卸売・小売業)
とても軽量なので、室内作業時やデスクワーク時、首や肩が張らず着心地抜群です。ストレスを感じません。
1人が参考にしています


























