【加工可】1480 長袖ブルゾン(男女兼用)(秋冬用)
(1件のレビュー)立体裁断(肩、腕の動きがスムーズなメーカー独自のバンザイカット)で作業性UP。高品質&低価格を実現。
- 仕様
- 胸ポケット(幅15.5×深さ17.5cm)、樹脂ファスナー、金属ボタン
- その他
- 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
- 種別
- 長袖ブルゾン
- シリーズ
- 1480・1490シリーズ
- 混率(%)
- ポリエステル65、綿35
- 機能
- 帯電防止素材
- 生地
- T/Cソフトツイル(帯電防止・撥水)
- 名入れ
- 可
- 職業別シーン
- 鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
- 袖丈
- 長袖
- サービス分類
- 名入れ
- 内容量
- 1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。全17種類を絞り込む
色
サイズ
【名入れ】トップス の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 40256632
2021-12-28
用途: 普段着
サービス業
裾にゴムが入っていないので、ずり上がらないのが良いです。
袖口やポケットのフックが非常に留めにくい。メス側の凹の周りに溝が有るのが原因のようです。これは是非とも改良して欲しい。
1人が参考にしています































