【加工可】1570 CRESTA21 エコ長袖ブルゾン(秋冬用)
(7件のレビュー)環境にやさしい再生ポリエステルと裏綿素材を使ったカラーエコウェア。グリーン購入法適合商品。袖ぐり後にノーフォークを施し動きやすい。レディース対応。
- 仕様
- リサイクル素材(第03103167号)、帯電防止素材、裏綿素材、男女兼用、左胸ペン差し付、携帯電話収納ポケット付、左袖ペン差し付き、樹脂ファスナー、樹脂ボタン
- その他
- 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
- 種別
- 長袖ブルゾン
- シリーズ
- 1550・1570CRESTA21エコシリーズ
- エコマーク認定
- 認定
- 混率(%)
- ポリエステル90(再生ポリエステル60)、綿10
- 機能
- 帯電防止素材
- 生地
- エコ裏綿
- グリーン購入法
- 適合
- 名入れ
- 可
- 職業別シーン
- 鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
- 袖丈
- 長袖
- エコマーク認定番号
- 03103167
- サービス分類
- 名入れ
- 内容量
- 1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。全16種類を絞り込む
色
サイズ
【名入れ】トップス の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2025-12-15
用途: 会社の制服として
とにかくデザインが良い。一目で気に入りました。ポケットなどの使い勝手もグッド!
2024-11-06
用途: 常駐業務・集金作業他
サービス業
素材・仕様ポケット等は、よく出来ています。
費用対効果で考えると、金額は高めかと。
サイズ感はかなりのメンバーが小さめと回答しています。
下に着こむ場合は、1~2サイズUPお勧めします。
対象商品 : 36811442
2022-10-18
用途: 配送作業の方が着用します
株式会社大石 様
秋冬用?薄いですね。柔らかい生地なので、動きやすいと思います。
まだ10月なので、どれほど真冬我慢できるかわかりませんが
中にヒートなんちゃら着込んで、常に動いていればメタボにもならないかも?
1人が参考にしています
対象商品 : 36811494
2019-12-06
用途: 看板取り付け作業
ノセ工芸 様
色は、シルバーグレーですけど、質感も良かった、M寸ですけど、手首までは、丁度良いけど
丈がちょっと短いです。今度はL寸かな、冬は着込むので窮屈な気もします。製品色申し分ないです。
1人が参考にしています
対象商品 : 36811415
2016-11-24
用途: ネットワーク・電話通信配線作業の時
卸売・小売業
素材が軽くて着心地が良い、但し、生地がナイロン系なので、冬場の静電気が心配
1人が参考にしています































