【加工可】ジャケット
伸長率20%のストレッチ性が身体の動きを快適にサポート
スッキリ程よくフィットするテーパードシルエット
男女ユニセックスの着用に対応
- その他
- 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
- 材質
- T/Cストレッチツイル(伸長率20%)
- 混率(%)
- ポリエステル65、綿33、ポリウレタン2
- 名入れ
- 可
- サービス分類
- 名入れ
- 内容量
- 1着
注意
※生地の特性上、製品が編みます。洗濯及び乾燥後の収縮率は、お客様の洗濯環境で異なります。※雨や汗で湿った状態、着用時の摩擦により他の物へ色移りの恐れがあります。
※生地の特性上、肘抜けが発生する場合がございます。
【名入れ】トップス の新着商品
カテゴリ


































