曜日別特売
101912 GP-210 IRC 03200676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GP-210

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
タイヤサイズ2.75-21
速度記号/荷重表示45P
内容量1本注文コード03200676品番101912
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

オフロードバイクでオンロードを快適に。
そんなライダーたちの声を反映して生まれたON&OFFタイヤの決定版。アスファルトでのライディングを最優先に考え、高いグリップ性能と排水性を確保。

用途
フロントタイヤ
タイヤサイズ
2.75-21
速度記号/荷重表示
45P
タイプ
WT(チューブタイプ)
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする