曜日別特売
RW0010 コックエプロン アルベ(チトセ) 03250209

製品画像

RW0010 コックエプロン アルベ(チトセ) 03250209
RW0010 コックエプロン アルベ(チトセ) 03250209

コックエプロン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード03250209品番RW0010
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

組紐のボタンで高級感が引き立つ一着。
幅広いユニフォームと合わせられる気軽さも魅力。

サイズ
L
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
95
バスト(cm)
105
腰紐長さ(cm)
300
仕様
組紐ボタン、両脇ポケット
色
ブラック
混率(%)
ヘビーサテン(ポリエステル65、綿35)
機能
防汚、抗菌防臭
注意
※Mは女性ウエスト位置で、Lは男性腰位置でヒモを結ぶバランスになっております。
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする