製品画像
アルベ(チトセ)
コックコート(七分袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
5L
S
LL
3L
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03251216
品番
AS9004
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
動きやすい七分袖のシングル合わせコックコート
サイズ
S
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
40.5
着丈(cm)
69
バスト(cm)
100
仕様
組紐ボタン、左胸ポケット
色
ホワイト
混率(%)
ツイル(ポリエステル65、綿35)
性別
男女兼用
袖丈
七分袖