曜日別特売
RW0009 コックコート(七分袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03252038

製品画像

RW0009 コックコート(七分袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03252038
RW0009 コックコート(七分袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03252038

コックコート(七分袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ネイビー
サイズLL
内容量1枚注文コード03252038品番RW0009
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

ゆったりしたフォルムを生かした着こなしで
こなれた職人らしさとリラックス感を演出。

色
ネイビー
サイズ
LL
肩幅(cm)
69.5
袖丈(cm)
35.5
着丈(cm)
77
仕様
両脇スリット
混率(%)
ヘビーサテン(ポリエステル65、綿35)
機能
防汚、抗菌防臭
バスト(cm)
123
性別
男女兼用
袖丈
七分袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする