曜日別特売
AS9004 コックコート(七分袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03255897

製品画像

AS9004 コックコート(七分袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03255897
AS9004 コックコート(七分袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03255897

コックコート(七分袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード03255897品番AS9004
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

動きやすい七分袖のシングル合わせコックコート

サイズ
3L
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
45
着丈(cm)
79
バスト(cm)
124
仕様
組紐ボタン、左胸ポケット
色
ホワイト
混率(%)
ツイル(ポリエステル65、綿35)
性別
男女兼用
袖丈
七分袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする