画像準備中

ドーム照明器 SDシリーズ(コントローラーセット品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03292862 品番SD-120B+S2CH(25W R33/33)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る
発光色 長さ(mm)120 幅(mm)120 高さ(mm)69 外径(Φmm)120 照光種別反射光 光源可視光 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状ドーム形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする