シマテック
シマテックの ステージ/画像処理
シマテックの 画像処理
シマテックの 照明
ドーム照明器 SDシリーズ(コントローラーセット品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
03292905
品番
SD-120IR870+S2CH(25W R33/33)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥171,000
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
発光色
赤外
長さ(mm)
120
幅(mm)
120
高さ(mm)
69
外径(Φmm)
120
照光種別
反射光
光源
赤外線
照射方式
垂直投光
照光形状
ドーム形