遠赤外線+温風でWの暖かさ。障害物センサー搭載。カーテンや洗濯物などの障害物がセンサーに近づくと自動的に電源が切れます。左右首ふり機能搭載。
送風ボタン搭載:微風を 吹き出してヒーター付近の熱をより前方に拡散
エコ運転:パワーを抑えて運転することで消費電力を抑えます (節電率:最小設定で約5%、最大設定で約18%)
チャイルドロック搭載:ボタンを押すと、停止時は運転開始ができなくなり、運転時は電源を切る以外の操作ができなくなります
障害物センサー搭載:万が一衣服等が本体に被さった時にセンサーが作動して運転を停止します
【仕様】
◇電源:AC100V(50/60Hz)
◇消費電力:1200W
◇電源コード長さ:約1.8m
◇安全装置:転倒オフスイッチ、サーモスタット
◇出力切替:10段階、390W~1200W(1段階上がるごとに約90W増加)
◇温度センサー:5段階(18/20/22/24/26度)
◇切タイマー:1/2/3/4/5時間
◇オートオフ6時間機能搭載