曜日別特売
6820-200PCS MOLDEX 使い捨て耳栓 6820 Mellows 200ペア(1小箱) Moldex(モルデックス) 03378160

6820-200PCS MOLDEX 使い捨て耳栓 6820 Mellows 200ペア(1小箱) Moldex(モルデックス) 03378160
6820-200PCS MOLDEX 使い捨て耳栓 6820 Mellows 200ペア(1小箱) Moldex(モルデックス) 03378160
6820-200PCS MOLDEX 使い捨て耳栓 6820 Mellows 200ペア(1小箱) Moldex(モルデックス) 03378160

MOLDEX 使い捨て耳栓 6820 Mellows 200ペア(1小箱)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1箱
注文コード
03378160
品番
6820-200PCS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

第三者機関による実証テスト済みのNRR30dBの確かな遮音性能を誇る耳栓
極めて柔らかく軽量な素材で、圧力を与えることなく耳孔にぴったりフィット
コンパクトなテーパー形状により簡単に挿入・取り外しが可能
圧力が小さくコンパクトな形状で、一日中着用しても快適さが損なわれない
中~高音レベルの騒音環境での長時間使用に最適
耳孔の小さい方にもフィットするよう設計
耳の内部を刺激しない滑らかな表面仕上げ
非常に目立つ明るいオレンジカラーで装着有無の確認が素早く簡単に行える
有害物質PVCを一切使用しない環境・人体に配慮した素材を採用

用途
工場・建設現場・製造ライン等の騒音環境での耳の保護、集中作業時・睡眠時・音楽ライブ・射撃場等の幅広いシーンでの使用、職場での大量使用・備蓄用途、持ち運びや携帯用途
仕様
有害物質:PVC不使用
品番
6820
包装形態
1ペアずつ個別包装
コード
コード無
素材
発泡ウレタン
入数
200ペア
遮音値(dB)
NRR 30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする