画像準備中

タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)白

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03393275 品番8-20(白)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は外径など11種類から選べます 他の種類を見る

●耐水性ポリウレタンチューブ
エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐摩耗性
機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
外径精度は型式表を参照ください
●カットマークや型式表示
1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
TPチューブに比べ耐水性に優れています。
軽量で柔軟性に優れ、曲げ半径が非常に小さく取り扱い容易です。
機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。
1m間隔でカットマークが表示されており、裁断作業、在庫管理に便利です。

外径×内径(Φmm)8×5 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8 (水)0.3 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5〜60/水:0〜40 最小曲げ半径(mm)15 質量(kg/m)0.037 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 外径精度(mm)±0.1 使用真空圧力(kPa)-100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03393275 8-20(白) 34858521 TE-8(8x5)W 20m タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)白 千代田通商 タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)白 千代田通商 1巻 2,898 税込3,188 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34858503
2014-02-13
用途:
口腔洗浄水ジェットの耐圧チューブ

口腔洗浄器のメーカー純正チューブはとにかくピンホールがあきやすく長年修理に悩まされました。このチューブに替えて3年近くになりますが全く何事もありません。同様機器をご使用の方には絶対にお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする