HF1047 ロングホイールベースkit ハリケーン 03394387

ロングホイールベースkit

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット仕様150mmロング トルクロッド(SUS).リアサスアダプター、延長プラグコード.ロングスロットル/リアブレーキケーブル付主な適合車種シグナスX/SR(-07・SE12J)国内仕様キャブレター車注文コード03394387品番HF1047
参考基準価格(税別)¥51,600販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980

150mm ロングエンジンハンガーで、迫力あるリアビューに。

主な適合車種シグナスX/SR(-07・SE12J)国内仕様キャブレター車ブラック仕様150mmロング トルクロッド(SUS).リアサスアダプター、延長プラグコード.ロングスロットル/リアブレーキケーブル付キット内容エンジンハンガー、トルクロッド(ステンレス製)、リアサスアダプター左/右、スロットルケーブル国内仕様車 150mmロング 、リアブレーキケーブル150mmロング、延長プラグコード200mmロング、フューエルホース、負荷ホース
注意
※ノーマルスタンド使用可、リアフェンダーのカットが必要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03394414
2016-08-25
用途: バイクの改造
建設業・工事業

商品の説明文に記載はなく画像はフルセットの写真。商品到着して説明文読まないとわからない。不足部品を買い直すはめになりました。詳細が説明不足過ぎ

7が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
担当部署に申し伝え、至急正しい商品画像とセット内容の情報を追加致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする