3m 金具付ウレタンカールホース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03415842 品番EA125CB-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,234
販売価格(税別)
2,940

1/4inchPFジョイント付

内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 全長(m)3 常用圧力(MPa)0.69 最高圧力(MPa)1.5 エスコ品番EA125CB-3 材質ウレタン樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする