エスコ
エスコの ホース
エスコの コイルホース
5m 金具付ウレタンカールホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03415851
品番
EA125CB-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,114
販売価格(税別)
¥
3,740
バスケットに入れる
1/4inchPFジョイント付
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
全長(m)
5
常用圧力(MPa)
0.69
最高圧力(MPa)
1.5
エスコ品番
EA125CB-5
材質
ウレタン樹脂