エスコ
エスコの ホース
エスコの コイルホース
7m 金具付ウレタンカールホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03415867
品番
EA125CB-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,994
販売価格(税別)
¥
4,540
バスケットに入れる
1/4inchPFジョイント付
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
全長(m)
7
常用圧力(MPa)
0.69
最高圧力(MPa)
1.5
エスコ品番
EA125CB-7
材質
ウレタン樹脂