使用例
平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の ビジネスバッグ
軽量・撥水底拡張式2WAYビジネスバッグ-クロ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03440389
品番
26671-01
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
仕様
●キャリーオン可能●本体正面:ファスナーポケット(内部/小物ポケット、ペン差し)●本体背面:ファスナーポケット●本体内部:緩衝材入りポケット、ファスナーポケット、ボトルホルダー、可倒式底板●肩当付ショルダーベルト
材質
【内装】ポリエステル、【本体】ナイロン(ボンディング加工〜手触りが柔らかくなる〜)、【付属】PVC(塩ビ)
色
クロ
質量(g)
630
高さ(cm)
31
横(cm)
40
マチ(cm)
8(15)