5901238256205 ツールボックス Profi S QBRICK 03449751

5901238256205 ツールボックス Profi S QBRICK 03449751
5901238256205 ツールボックス Profi S QBRICK 03449751
5901238256205 ツールボックス Profi S QBRICK 03449751

ツールボックス Profi S

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03449751品番5901238256205
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。標準仕様のProfi蓋には、可動式仕切りと衝撃に強いポリカーボネート製のスライドを備えた大容量のオーガナイザーが2つあります。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。中型ツール用のコンテナ機能とオーガナイザー機能を兼ね備えたユニバーサルなモジュール式ツールボックスです。調整可能な仕切りと6つの取り外し可能なバケットを装備しています。カバーと本体の強化構造により、50 kgの耐荷重と120 kgまでの圧力に耐えます。英語商品名は [ ONE 200 2.0 Profi Red ]です。

用途中型ツールや小物の収納と整理に最適。カスタマイズ可能な仕切りとバケットにより、効率的なツール管理ができる。作業プラットフォームとして使用可能材質超耐久性プラスチック質量(kg)4.795サイズS容量(L)15.4耐荷重(kg)50内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×190対角(mm)679

商品説明動画

【耐久性バツグンのツールボックス!】Qbrick RedultraHD(キューブリックシステム)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする